BUMPON PARACOLPI SJ5303 TRASPARENTE, 3000 PER CONFEZIONE 7000001894

Paraurti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000001894
Rubix:999250612002929
Produttore:7000001894
BUMPON PARACOLPI SJ5303 TRASPARENTE, 3000 PER CONFEZIONE 7000001894

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BUMPON PARACOLPI SJ5303 TRASPARENTE, 3000 PER CONFEZIONE 7000001894


3M™ Bumpon™ Protective Products SJ5018 Nero, 3000 per astuccio è un paraurti in gomma autoadesivo a superficie piatta di 12,7 mm di larghezza x 5,5 mm di altezza. 7 mm di larghezza x 5,8 mm di altezza. Questi paracolpi neri sono progettati per essere utilizzati come piedini, fermi e distanziatori, offrendo una maggiore capacità di carico e una migliore resistenza all'usura. Utilizzate i prodotti protettivi 3M™ Bumpon™ SJ5018 nero, 3000 per confezione come piedini, fermi e distanziatori in casa o al lavoro. Questi paracolpi neri in gomma uretanica sono privi di plastificanti e autoadesivi, con un'elevata resistenza allo scivolamento che non graffia o macchia le superfici. Hanno una larghezza di 12. 7 mm di larghezza x 5,8 mm di altezza, la parte superiore piatta offre un'eccellente capacità di carico e una migliore resistenza all'usura. Si applica facilmente grazie agli adesivi sensibili alla pressione 3M, senza screpolature o indurimenti. Riduce le vibrazioni e il rumore dei piccoli elettrodomestici, dei mobili o dei dispositivi elettronici. Utilizzabile per allineare le immagini e mantenere i prodotti distanziati durante la spedizione. Applicare come fermi per ante di armadi, coperchi e cassetti o quasi ovunque si verifichino urti, graffi, scalfitture, scalfitture, danni, scivolamenti, vibrazioni o rumori. Applicare ai piedini sul fondo dei piccoli elettrodomestici. Riducono i graffi, gli urti e i colpi. Ideale per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, armadietti elettronici, telefoni, tastiere, pedali, bilance, orologi, altoparlanti, distributori e computer.

Punti di forza

Senza plastificanti e con una composizione uretanica
Si applica facilmente grazie agli adesivi 3M™ sensibili alla pressione
Offre un'elevata resistenza allo scivolamento
Non graffia né macchia le superfici
Riduce vibrazioni e rumore

Applicazioni

Smorzare il rumore; ridurre le vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio0,529 g
Modellosj5303
Altezza5,1 mm
0 mm
0 mm
€ 249,48 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 304,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione