NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6365575
Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:6365575
Rubix:999180600004026
EAN:3660338517907



Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6365575
Sulla base.
Fornito con un kit di fissaggio.
In ghisa annerita.
Fornito con un kit di fissaggio.
In ghisa annerita.
A (mm):202
B (mm):18
C (mm):52
D (mm):136
E (mm):191
F (mm):76
G (mm):20
H (mm):58
I (mm):M10x40
J (mm):41
K (mm):8
L (mm):8,6
M (mm)
B (mm):18
C (mm):52
D (mm):136
E (mm):191
F (mm):76
G (mm):20
H (mm):58
I (mm):M10x40
J (mm):41
K (mm):8
L (mm):8,6
M (mm)
Informazioni tecniche
Attributi
| Forza di serraggio | 5,09 kN |
|---|---|
| Modello | long lever sliding rod |
| Lunghezza | 191 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
