NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6063661

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6063661
Rubix:999180600004006
EAN:3660338517839
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6063661

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio1,77 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6063661


In acciaio zincato e acciaio brunito.
Fornito con staffa di montaggio.
A (mm):41
B (mm):137
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):12,8
G (mm):36-70
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio1,77 kN
Modellohorizontal lever hook and fastener
Lunghezza137 mm
€ 23,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione