NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6233561

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6233561
Rubix:999180600004016
EAN:3660338517877
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6233561

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio1,37 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6233561


In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):27
B (mm):175
C (mm):26
D (mm):26
E (mm):42
F (mm):16,2
G (mm):52-60
H (mm):6
I (mm):13
J (mm):13
K (mm):21-31
L (mm):5,2
M (mm)

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio1,37 kN
Modellovertical lever hook and fastener
Lunghezza175 mm
25,27 IVA esclusa
/ Unità
30,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione