NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6683852

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6683852
Rubix:999180600004078
EAN:3660338518034
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6683852

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio1,42 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6683852


Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):210
B (mm):71
C (mm):32
D (mm):42
E (mm):45
F (mm):26
G (mm):29
H (mm):90
I (mm):M8x70
J (mm):6,5

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio1,42 kN
Modellohorizontal lever and adjustable pressure pin
Lunghezza210 mm
39,65 IVA esclusa
/ Unità
48,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione