NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6539136

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6539136
Rubix:999180600004074
EAN:3660338518010
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6539136

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio0,54 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6539136


Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):89
B (mm):34
C (mm):26
D (mm):32
E (mm):24
F (mm):16
G (mm):16
H (mm):4,4
I (mm):M5x30

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio0,54 kN
Modellovertical lever and adjustable pressure axis
Lunghezza89 mm
11,43 IVA esclusa
/ Unità
13,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione