NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6120984

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6120984
Rubix:999180600004011
EAN:3660338517846
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6120984

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio1,22 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6120984


Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):174
B (mm):46
C (mm):36
D (mm):74
E (mm):32
F (mm):19
G (mm):32
H (mm):7,1
I (mm):M8x60

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio1,22 kN
Modellovertical lever and adjustable pressure axis
Lunghezza174 mm
€ 25,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore