866336-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 150 MOZZO H B.2012

HRC COUPLING HUB HRC110 INT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866336
Rubix:999180200039770
EAN:3660338204814
866336-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 150 MOZZO H B.2012

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866336-MOZZO TIPO H X BUSSOLA ESTERNA HRC 150 MOZZO H B.2012


HRC COUPLING HUB HRC110 INT
HRC COUPLING HUB HRC150 EXT

Punti di forza

Cast Iron

Applicazioni

Power transmission and for shaft mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza150
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Diametro esterno150 mm
Coppia nominale600 N.m
55,27 IVA esclusa
/ Unità
67,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione