Riferimenti
Mecaline:866337
Rubix:999180200039771
EAN:3660338204821

Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNTO ELASTICO HRC 180 B.2517 H
HRC COUPLING HUB HRC110 INT
HRC COUPLING HUB HRC180 EXT
Punti di forza
Cast Iron
Applicazioni
Power transmission and for shaft mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 180 |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Coppia nominale | 950 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione