GUANTO HYFLEX 11531 SIZE 9,0 11531 # 9

HyFlex 11531

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-531-9
Rubix:999180600103722
Produttore:11531090
EAN:10076490458420
GUANTO HYFLEX 11531 SIZE 9,0 11531 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11531 SIZE 9,0 11531 # 9


  • L'11-531 offre il massimo equilibrio tra protezione e prestazioni. È dotato di una fodera ultraleggera con filati INTERCEPT TECHNOLOGY® che offre un'affidabile protezione dal taglio

  • La fodera è inoltre dotata della tecnologia ZONZ™ Comfort Fit per garantire traspirabilità e movimenti ergonomici. Il rivestimento del palmo e la formulazione della tecnologia FORTIX™ garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e una maggiore aderenza

  • Fornire tutte e quattro le tecnologie di prestazioni avanzate, comprese le prestazioni di taglio, in uno stile confortevole e flessibile dal peso ultraleggero, è una svolta per i lavoratori

Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Punti di forza

  • Ultralight weight glove that offers unparalleled dexterity and refined mobility
  • ZONZ knitting technology uses selected yarns and varying stitch designs to tailor overall glove fit to enhance hand movement for higher dexterity and reduced fatigue
  • Silicone free design is paint and finish process friendly
  • Dirt masking palm for longer wear times
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentare
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibra di vetro|nylon|hppe|spandex
92,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
113,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza