Riferimenti
Ansell:11-939-11
Rubix:999180600103939
Produttore:11939110
EAN:10076490449756

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11939 SIZE 11,0 11939 # 11
I guanti in schiuma HyFlex con tecnologia RIPEL impediscono all'olio di entrare in contatto con la pelle, mantenendo le mani sicure e asciutte.
La tecnologia GRIP di Ansell migliora in media del 13% le prestazioni di presa per una manipolazione più sicura di materiali bagnati o oleosi.
La tecnologia FORTIX garantisce una durata d'uso prolungata
- durata fino a 12 volte superiore nella zona del cavallo del pollice per una protezione superiore
- resistenza all'abrasione migliorata fino al 40%
Il peso più leggero: Fino al 20% più leggero
Design e tecnologia ZONZ Comfort Fit per un comfort che dura tutto il giorno in questi guanti in schiuma Hyflex.
The lightest weight cut-resistant + oil-repellent HyFlex foam gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.
Punti di forza
- Protegge da lacerazioni e dall'esposizione a oli e fluidi industriali
- Il design ultraleggero da 18 gauge garantisce destrezza e un elevato livello di comfort
- Incavo del pollice rinforzato per una maggiore protezione e una durata d'uso prolungata
- Prestazioni di presa per una manipolazione sicura in applicazioni da asciutte a oleose
- Rivestimento FORTIX ad alta resistenza per una maggiore durata del prodotto
- Senza silicone
- Disponibile anche in confezione vend vend
Applicazioni
Ispezione, selezione, controllo dei pezzi|Assemblaggio e ispezione dei componenti|Prelievo, fissaggio dei componenti|Assemblaggio del telaio, rifinitura della carrozzeria|Regolazione dei pezzi, dei sistemi|Consegna dei pezzi alla linea di produzione|Riparazione e manutenzione delle attrezzature|Trasmissione e riparazione del motore|Cambio di olio, fluidi e filtri|Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)|Alimentazione della pressa e rimozione dei pezzi di ricambio|Fissaggio dei componenti, dei pezzi|Regolazione dei pannelli e dei componenti|Operazioni di pressa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | sì |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Lunghezza | 261 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | schiuma di nitrile (rivestimento); dyneema® diamond (rivestimento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 148,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore