SHOE IGNIT - S3L SR FO CI HI HRO SC ESD - SIZE 41/7 899271

IGNIT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899271
Rubix:999260309012177
EAN:3660338529016
SHOE IGNIT - S3L SR FO CI HI HRO SC ESD - SIZE 41/7 899271

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Materiale principalepelle

Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE IGNIT - S3L SR FO CI HI HRO SC ESD - SIZE 41/7 899271


Le scarpe IGNIT sono progettate specificamente per la saldatura grazie all’impiego di filo Kevlar ignifugo e materiali resistenti al calore.
Il sovrapuntale Scuff Cap aumenta la durata contro urti e abrasione, prolungando la vita della calzatura.
La suola in PU bi-densità con gomma nitrilica offre eccellente aderenza, assorbimento degli urti sul tallone e resistenza al calore da contatto diretto oltre 300 °C.
Con design ergonomico e interno imbottito, garantiscono comfort e protezione durante giornate intense in ambienti impegnativi, nel rispetto della EN 20345:2022.

Punti di forza

Filo in Kevlar ignifugo
Puntale protettivo
Assorbimento degli urti sul tallone

Applicazioni

Particolarmente adatta ad ambienti umidi e a operazioni di saldatura in condizioni gravose.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Materiale principalepelle
85,57 IVA esclusa
/ Paia
104,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41