• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. INDICAT DI PRESS 100BAR 1/8 G BK06000484

INDICAT DI PRESS 100BAR 1/8 G BK06000484

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:BK06000484
Rubix:160000000213526
brand logo

Dettagli del prodotto : INDICAT DI PRESS 100BAR 1/8 G BK06000484


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SERBATOIO LUBETOOLS MOD.A72.079.261 - 2,2 LT - POLIESTERE - CON LIVEL.ELETTRICO A72.079261GIUNZIONE A PONTE DPX 09.600.3 09.600.3RACCORDO TUBO D.10 15X1 04.056.0DISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+1V 01.420.0ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 230V.AC CONN.STD 81.O3.CE.230ELEMENTI DI CORREDO CONNESSIONE ILC-MAX A91.111327VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 160MM G 1/8 - PUSH-IN D.4 02.742.4GUARNIZIONE RAME 27X21,5X1,5- EL03200006VALV DOS DA CC 0,05 PER RIP E BK05400005TERMINALE DIR 1/8M-1/8 F T 6 EL00850002BLOCCHETTO 90° 1/8 GAS T6 EL027100020822666460000-LUBRIFICATORE AUTOMATICO CONCEPT ARCALUB-C8-4PDOPPIOCONO TUBO D 4 EL00800004LUBETOOLS 1V C/GEN. A GIORNO 70.002.00097315630000-ADATTATORE DI LUBRIFICAZIONE AP8