ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 230V.AC CONN.STD 81.O3.CE.230

POMPE LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:I81O3CE230
Rubix:999220217016403
Produttore:81.O3.CE.230
ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 230V.AC CONN.STD 81.O3.CE.230

Riepilogo info tecniche

Tipologiapompe

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 230V.AC CONN.STD 81.O3.CE.230


POMPA Modello:CME CE Portata:100 cc Comando:230 V AC Serbatoio:3L PLASTICO Utilizzo:OLIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompe
273,72 IVA esclusa
/ Unità
333,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore