Riferimenti
Mecaline:SPGM2058
Rubix:999230519042548
Produttore:895282
EAN:3660338476334


Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 58 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895282-INGRANAGGIO CILINDRICO 2 Z 58 CM
Ingranaggio cilindrico - Angolo di pressione 20
MOD 2 z=58
Punti di forza
Acciaio C45
Applicazioni
Azionamenti a pignone e cremagliera o utilizzabili come parte di altri azionamenti a ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 58 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione