Riferimenti
Chiaravalli:30110041
Rubix:160000000481687
Produttore:30110041
EAN:8054652076083

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 41 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110041-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 41 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 41 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore