Riferimenti
Chiaravalli:30110061
Rubix:160000000481707
Produttore:30110061
EAN:8054652076281

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 61 |
| Materiale | steel c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30110061-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 61 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 61 |
| Materiale | steel c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore