Riferimenti
Chiaravalli:30120043
Rubix:160000000481807
Produttore:30120043
EAN:8054652077288

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 43 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30120043-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 43 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1130 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 43 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore