Riferimenti
Chiaravalli:30110062
Rubix:160000000481708
Produttore:30110062
EAN:8054652076298

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 62 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110062-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 62 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 490 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 62 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione