Riferimenti
Chiaravalli:30120016
Rubix:160000000481780
Produttore:30120016
EAN:8054652077011

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120016-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 16 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione