Riferimenti
Chiaravalli:30110044
Rubix:160000000481690
Produttore:30110044
EAN:8054652076113

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110044-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 44 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 44 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione