Riferimenti
Mecaline:SPGM2035
Rubix:999230519042552
Produttore:895263
EAN:3660338476143


Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 35 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 895263-INGRANAGGIO CILINDRICO 2 Z 35 CM
Ingranaggio cilindrico - Angolo di pressione 20
MOD 2 z=35
Punti di forza
Acciaio C45
Applicazioni
Azionamenti a pignone e cremagliera o utilizzabili come parte di altri azionamenti a ingranaggi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 35 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore