Riferimenti
Chiaravalli:30110055
Rubix:160000000481701
Produttore:30110055
EAN:8054652076229

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 55 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110055-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 55 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 55 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione