Riferimenti
Chiaravalli:30150016
Rubix:160000000481950
Produttore:30150016
EAN:8054652078711

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30150016-INGRANAGGIO CIL. 5 Z 16 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2400 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione