Riferimenti
Chiaravalli:30150015
Rubix:160000000481949
Produttore:30150015
EAN:8054652078704

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30150015-INGRANAGGIO CIL. 5 Z 15 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2070 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Numero di denti | 15 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 75 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione