Riferimenti
Chiaravalli:30230050
Rubix:160000000482023
Produttore:30230050
EAN:8054652079442

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30230050-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 50 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4060 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione