Riferimenti
Chiaravalli:30230100
Rubix:160000000482037
Produttore:30230100
EAN:8054652079589

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 100 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30230100-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 100 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16480 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione