Riferimenti
Chiaravalli:30120058
Rubix:160000000481822
Produttore:30120058
EAN:8054652077431

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 58 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120058-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 58 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2050 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 58 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore