Riferimenti
Chiaravalli:30230065
Rubix:160000000482028
Produttore:30230065
EAN:8054652079497

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30230065-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 65 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6920 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione