Riferimenti
Chiaravalli:30120069
Rubix:160000000481833
Produttore:30120069
EAN:8054652077547

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 69 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120069-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 69 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2870 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 69 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione