Riferimenti
Chiaravalli:30115052
Rubix:160000000481757
Produttore:30115052
EAN:8054652076786

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 52 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115052-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 52 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 890 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 52 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione