Riferimenti
Chiaravalli:30210075
Rubix:160000000481974
Produttore:30210075
EAN:8054652078957

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 75 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30210075-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 75 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 75 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 15 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione