Riferimenti
Chiaravalli:30120059
Rubix:160000000481823
Produttore:30120059
EAN:8054652077448

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 59 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30120059-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 59 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2110 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 59 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 35 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione