Riferimenti
Chiaravalli:30115016
Rubix:160000000481721
Produttore:30115016
EAN:8054652076427

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115016-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 16 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 16 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione