Riferimenti
Chiaravalli:30110038
Rubix:160000000481684
Produttore:30110038
EAN:8054652076052

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110038-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 38 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 38 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore