Riferimenti
Chiaravalli:30225065
Rubix:160000000482009
Produttore:30225065
EAN:8054652079305

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30225065-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 65 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3990 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 65 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione