Riferimenti
Chiaravalli:30250095
Rubix:160000000482080
Produttore:30250095
EAN:8054652080011

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 95 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30250095-INGRANAGGIO CIL. 5 Z 95 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69030 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Numero di denti | 95 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 386,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 471,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione