Riferimenti
Chiaravalli:30220076
Rubix:160000000481999
Produttore:30220076
EAN:8054652079206

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 76 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30220076-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 76 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2790 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 76 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione