Riferimenti
Chiaravalli:30225120
Rubix:160000000482021
Produttore:30225120
EAN:8054652079428

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 120 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
Dettagli del prodotto : 30225120-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 120 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13740 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 120 |
| Materiale | c 45 uni 7845 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore