Riferimenti
Chiaravalli:30140032
Rubix:160000000481941
Produttore:30140032
EAN:8054652078629

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30140032-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 32 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4640 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 32 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione