Riferimenti
Chiaravalli:30140033
Rubix:160000000481942
Produttore:30140033
EAN:8054652078636

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 33 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140033-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 33 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4900 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 33 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore