Riferimenti
Chiaravalli:30115035
Rubix:160000000481740
Produttore:30115035
EAN:8054652076618

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 35 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30115035-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 35 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 35 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 30 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione