Riferimenti
Chiaravalli:30125019
Rubix:160000000481842
Produttore:30125019
EAN:8054652077639

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
Dettagli del prodotto : 30125019-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 19 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7845) |
| Larghezza | 40 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore