Riferimenti
Chiaravalli:30125051
Rubix:160000000481874
Produttore:30125051
EAN:8054652077950

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 51 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30125051-INGRANAGGIO CIL. 2,5 Z 51 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3170 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Numero di denti | 51 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 40 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore