Riferimenti
Chiaravalli:30115047
Rubix:160000000481752
Produttore:30115047
EAN:8054652076731

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 47 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30115047-INGRANAGGIO CIL. 1,5 Z 47 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Numero di denti | 47 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 14 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione