Riferimenti
Chiaravalli:30110051
Rubix:160000000481697
Produttore:30110051
EAN:8054652076182

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 51 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30110051-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 51 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 51 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione