Riferimenti
Chiaravalli:30230057
Rubix:160000000482026
Produttore:30230057
EAN:8054652079473

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 57 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30230057-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 57 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5300 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 57 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione