Riferimenti
Chiaravalli:30130021
Rubix:160000000481893
Produttore:30130021
EAN:8054652078148

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30130021-INGRANAGGIO CIL. 3 Z 21 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 890 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Numero di denti | 21 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 50 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione