Riferimenti
Chiaravalli:30110028
Rubix:160000000481674
Produttore:30110028
EAN:8054652075956

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30110028-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 28 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 25 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore