Riferimenti
Chiaravalli:30220110
Rubix:160000000482005
Produttore:30220110
EAN:8054652079268

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 110 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 30220110-INGRANAGGIO CIL. 2 Z 110 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5900 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Numero di denti | 110 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Larghezza | 20 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore